• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Fosnova - FOS2206666400 - SUN Q Led Cob 6W 50 3000K 4000

  • SUN Q Led Cob 6W 50 3000K 4000K argent
    • Fabricant : Fosnova
    • Réf. fabricant : FOS2206666400
    • Référence Sonepar : 00077510412
    • EAN : 8016535104122
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Encastré SUN Q CLD 0,34 Kilogrammes LED COB 1050 lumens 4000K 60° CRI 91 10 WATT ARGENT v.aIP20 IK04 v.l IP40IK04 LOWFLICKER Facteur de puissance >0,9 Durée de vie à 80% 50.000 heures (L80B20) Groupe de risque 0

•Les Atouts de l'article:

SUN Q dispose du câblage CLD (alimentation électrique + LED)Sa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid) Faisceau large de 60°La couleur du luminaire est en argent Colour qualityIl fait partie de la classe II (double isolation)Installable sur des surfaces inflammables

•Les Atouts de la gamme:

Les downlights Sun orientables sont idéaux pour les magasins, les maisons et les hôtels.Ces nouveaux downlights répondent aux exigences de l'éclairage intérieur qui, ces dernières années, a totalement modifié ses paramètres. Aujourd'hui, l'éclairage a pour objectif principal le maximum du confort visuel, un concept qui varie en fonction des applications.Dans les points de vente, soit du grand centre commercial au petit magasin, la lumière est l'élément central autour duquel gravite toute la décoration.L'éclairage permet de mettre en valeur la marchandise et de donner corps à des projets personnalisés pour particulariser la marque.Dans le secteur hôtelier et dans celui des loisirs (hôtels, restaurants, cafés), la lumière est tout aussi importante pour composer un style personnel et reconnaissable.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver