• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Fosnova - FOS2206771000 - ISPOT Hotel 1 Led Cob 10W 3000

  • ISPOT Hotel 1 Led Cob 10W 3000K 413lm 25D CRI92 blanc
    • Fabricant : Fosnova
    • Réf. fabricant : FOS2206771000
    • Référence Sonepar : 00077509128
    • EAN : 8016535091286
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Encastré iSpot Hôtel 1 cld 10W 3000K 413 lumens 15° blanc Cri 92 0,42kg IP40 IK04 Maintien flux lumineux 80% 50.000 heures (L80B20) facteur de puissance >0,9 groupe de risque 0

•Les Atouts de l'article:

ISPOT est équipé du câblage cld (alimentation électronique +led)La température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)La couleur du produit est en blancFaisceau moyenIl fait partie de la classe II (double isolation)Le luminaire peut être installé sur des surfaces inflammablesLe produit ne présente pas de risque photobiologique Colour quality

•Les Atouts de la gamme:

Parfaite pour remplacer les anciens spots, la gamme ISPOT représente l'évolution technologique du downlight. Ce produit de dernière génération comporte comme avantages principaux l'économie d'énergie, une grande modularité et une extraordinaire qualité d'éclairage.Les LED de dernière génération peuvent consommer jusqu'à 80% de moins que vos anciennes lampes. Elles durent 50 000 h et assurent un maintien excellent du flux lumineux. L'extraordinaire qualité des downlights se manifeste aussi par des températures de couleurs spécifiques (3000K - 4000K) et par des optiques anti-éblouissement.corps : en aluminium orientable avec des ressorts.Optique spécifique anti-éblouissement pour un confort amélioré.Peinture : pulvérisation avec peinture polyester résistant aux rayons UV.Normes : appareils conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21 Indice de protection conforme aux normes EN 60529.Peut être installé dans un trou au moins ø75 jusqu’à ø85.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver