• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Fosnova - FOS2206871500 - SIRIO Led Smd 9W 700lm 3000K 3

  • SIRIO Led Smd 9W 700lm 3000K 38D blanc CRI80
    • Fabricant : Fosnova
    • Réf. fabricant : FOS2206871500
    • Référence Sonepar : 00077510850
    • EAN : 8016535108502
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Encastré Sirio LED 9w smd 800 lumens 3000k 38° cri80 blanc 0,18kg ip20 ik04

•Les Atouts de l'article:

SIRIO est équipé du câblage cld (alimentation électronique +led)La température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)La couleur du produit est en blancSon faisceau est un faisceau moyenIl fait partie de la classe II (double isolation)Il peut être installé sur des surfaces inflammablesLe luminaire ne présente pas de risque photobiologique

•Les Atouts de la gamme:

Sirio est un encastré fixe.Corps : en aluminium moulé sous pression avec logement pour ressorts de fixation au faux-plafond.Normes : produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver