• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Fosnova - FOS2208136000 - MILANO Faisceau Ext. Led 73W 4

  • MILANO Faisceau Ext. Led 73W 4000K blanc et satiné
    • Fabricant : Fosnova
    • Réf. fabricant : FOS2208136000
    • Référence Sonepar : 00077000772
    • EAN : 8016535081157
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Encastré MILANO CLD 2,3KG LED COB 6563 lumens 4000K 74° CRI>90 69 WATT BLANC v.a IP20 IK04 v.l IP40 IK04 Facteur de puissance >0,95 Durée de vie à 80% 50.000 heures (L80B20) Groupe de risque 0

•Les Atouts de l'article:

MILANO dispose du câblage CLD (alimentation éléctrique + LED) Sa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)La couleur du produit est en blancFaisceau large avec un angle de 74°Colour qualityLe produit ne présente aucun risque photobiologique Il fait partie de la classe II (double isolation)

•Les Atouts de la gamme:

Un bon éclairage assure une bonne interprétation de l'ambiance et permet de mieux y vivre. C'est sur cette base que naît le projecteur à encastrer Milano, installable rapidement et à faible coût et répondant à n'importe quelle exigence d'éclairage artificiel dans les projets d'intérieur. Corps: en tôle et en acier. Reflecteur: en aluminium poli, moulé sous pression, de haute rendement et anti-reflets.Peinture: en poudre avec peinture époxydique en polyester résistant aux rayons UV. Equipement: étrier réglable en acier.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver