• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Fosnova - FOS2208261300 - SNOW 3 Led 10W 957lm 3000K 38D

  • SNOW 3 Led 10W 957lm 3000K 38D CRI92 blanc
    • Fabricant : Fosnova
    • Réf. fabricant : FOS2208261300
    • Référence Sonepar : 00077000778
    • EAN : 8016535080419
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Encastré 10W 957 lumens 3000K IP65 BBC blanc 38° dim CRI 92 50000 hrs L80B20

•Les Atouts de l'article:

Ces downlights à LED sont parfaits pour une installation « invisible »Le corps du luminaire :• En aluminium moulé sous pression avec dissipateurLa peinture :• En poudre à base de résine époxy-polyester• Résistante aux rayons UVLe réflecteur : • Anti-éblouissement avec lentille pour une meilleure répartition de la lumièreVersion standard : • Vis en acier inox anticorrosion.• Joint en caoutchouc silicone conforme au référentiel français BBC (Bâtiment Basse Consommation)Produits conformes à la norme Diamètre trou d'encastrement 76/94mm

•Les Atouts de la gamme:

Ronds ou carrés, orientables ou fixes, ces downlights LED sont parfaits pour une installation « invisible ». En effet, grâce à leur forme, ils se dissimulent et ne font qu'un avec les faux-plafonds.La famille Snow, avec ses différentes déclinaisons, apportent un plus à votre décoration.Sa finition est unique et apportera une plus-value à votre intérieur.Souvent dimmable de base, Snow s'adapte à tous vos besoins.Corps : aluminium moulé sous pression avec dissipateur.Peinture : poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.Optiques : anti-éblouissement.Version standard : joint en caoutchouc silicone conforme au référentiel français BBC (Bâtiment Basse Consommation).Réglementations : produits conformes à la norme NF EN 60598-1 (CEI 34.21). Degré de protection selon la norme NF EN 60529.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver