• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Fosnova - FOS2208271400 - SNOW 4 Led Cob 10W 990lm 4000K

  • SNOW 4 Led Cob 10W 990lm 4000K IP65 CRI92 BBC blanc
    • Fabricant : Fosnova
    • Réf. fabricant : FOS2208271400
    • Référence Sonepar : 00077000908
    • EAN : 8016535085018
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Encastré SNOW 2 CLD 0,38KG LED COB 990 lumens 4000K 38° CRI>92 10 WATT BLANC IP65 Facteur de puissance >0,9 Durée de vie à 80% 50.000 heures (L80B20) Groupe de risque 0

•Les Atouts de l'article:

SNOW dispose du câblage CLD (alimentation éléctrique + LED) Sa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)La couleur du produit est en blancFaisceau moyen avec un angle de 38°Colour qualityLe produit ne présente aucun risque photobiologique Il fait partie de la classe II (double isolation)Installable sur des surfaces inflammables

•Les Atouts de la gamme:

Ronds ou carrés, orientables ou fixes, ces downlights LED sont parfaits pour une installation « invisible ». En effet, grâce à leur forme, ils se dissimulent et ne font qu'un avec les faux-plafonds.La famille Snow, avec ses différentes déclinaisons, apportent un plus à votre décoration.Sa finition est unique et apportera une plus-value à votre intérieur.Souvent dimmable de base, Snow s'adapte à tous vos besoins.Corps : aluminium moulé sous pression avec dissipateur.Peinture : poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.Optiques : anti-éblouissement.Version standard : joint en caoutchouc silicone conforme au référentiel français BBC (Bâtiment Basse Consommation).Réglementations : produits conformes à la norme NF EN 60598-1 (CEI 34.21). Degré de protection selon la norme NF EN 60529.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver