• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Fosnova - FOS2208301600 - MILANO Big DLA Led 20W 3000K 2

  • MILANO Big DLA Led 20W 3000K 2200lm 60D blanc UGR19
    • Fabricant : Fosnova
    • Réf. fabricant : FOS2208301600
    • Référence Sonepar : 00077508784
    • EAN : 8016535087845
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Milano Big 20 Watt 2200 lumens 3000k 60° CRI>80 Blanc 0,5kg UGR<19 Facteur de puissance: >0,95 Durée de vie 70%: 56.000 heures (L70B50) Groupe 0 v. IP20 v.l IP40 IK04 LOW FLIKCER

•Les Atouts de l'article:

Milano Big sont parfaits pour une installation « invisible »Le corps du luminaire : • En aluminium avec logement pour ressorts de fixation au faux-plafond Réflecteur :• Un angle de 60° • En aluminium métallisé et prismatiséProduits conformes aux normes Indice de protection conforme aux normes Diamètre trou d'encastrement : min 190/ max 220mm

•Les Atouts de la gamme:

Un bon éclairage assure une bonne interprétation de l'ambiance et permet de mieux y vivre. C'est sur cette base que naît le projecteur à encastrer Milano, installable rapidement et à faible coût et répondant à n'importe quelle exigence d'éclairage artificiel dans les projets d'intérieur. Corps: en tôle et en acier. Reflecteur: en aluminium poli, moulé sous pression, de haute rendement et anti-reflets.Peinture: en poudre avec peinture époxydique en polyester résistant aux rayons UV. Equipement: étrier réglable en acier.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver