• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Fosnova - FOS2208501000 - INES Led Cob 14W 3000K 674lm b

  • INES Led Cob 14W 3000K 674lm blanc
    • Fabricant : Fosnova
    • Réf. fabricant : FOS2208501000
    • Référence Sonepar : 00077510170
    • EAN : 8016535101701
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Plafonnier Ines LED 14w 674 lumens 3000k cri 80 blanc 0,9kg IP20 IK07 Maintien flux lumineux à 70% 30.000 heures (L70B50)

•Les Atouts de l'article:

Ines est équipé du câblage cld (alimentation électronique +led)La température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)La couleur du luminaire est en blancLumière directe et indirecte simultanémentLe produit peut être installé sur des surfaces inflammablesIl ne présente aucun risque photobiologique

•Les Atouts de la gamme:

Simplicité et élégance : Ines affiche une grande polyvalence. Son esthétique raffinée et son efficacité lumineuse mettent en scène des superbes effets de lumière, parfaits pour tous les styles architecturaux.Corps : aluminium avec 2 LED avec lentille. Cache : frontal, en aluminium moulé sous pression peint en blanc mat, avec diffuseur en polycarbonate satiné.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver