• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Fosnova - FOS2208780939 - LUTHOR Medium Professional Dip

  • LUTHOR Medium Professional Dip Switch Led Cob 19W 2137lm 3000K blanc
    • Fabricant : Fosnova
    • Réf. fabricant : FOS2208780939
    • Référence Sonepar : 00077514523
    • EAN : 8016535145231
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Encastré LUTHOR CLD 26W COB 2622 lumens 3000k 56° 700mA CRI 93 BLANC 0,98 kg v.a IP20 IK07/ v.l IP40 IK07 Maintien flux lumineux 80% 50.000 heures (L80B20) groupe de risque 0 Facteur de puissance >0,95 LOWFLICKER

•Les Atouts de l'article:

LUTHOR medium est équipé du câblage CLD (alimentation électronique + LED)Sa température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)La couleur du produit est en blancSon faisceau est un faisceau extra largeLe luminaire peut être installé sur des surfaces inflammablesIl fait partie de la classe II (double isolation)Colour quality Version DIP SWITChs (13W--> 27W/ 1395lm -->2709 lm)

•Les Atouts de la gamme:

La gamme des downlights Luthor se décline en trois dimensions avec une lumière d'avant-garde. Ces produits sont très robustes, d'excellente qualité et à haute performance. Ils sont parfaits pour l'éclairage des grandes surfaces commerciales.Corps Small : en aluminium moulé sous pressionRéflecteur : en polycarbonate métallisé haut rendement.Peinture : en poudre avec peinture époxydique en polyester résistant aux rayons UV.Normes : produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver