• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Fosnova - FOS220878170049 - LUTHOR Big Led Cob 27W 56D 400

  • LUTHOR Big Led Cob 27W 56D 4000K blanc CRI92 D220MM
    • Fabricant : Fosnova
    • Réf. fabricant : FOS220878170049
    • Référence Sonepar : 00077000536
    • EAN : 8016535076443
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LUTHOR Big Led 30W 40D 4000K blanc

•Les Atouts de la gamme:

La gamme des downlights Luthor se décline en trois dimensions avec une lumière d'avant-garde. Ces produits sont très robustes, d'excellente qualité et à haute performance. Ils sont parfaits pour l'éclairage des grandes surfaces commerciales.Corps Small : en aluminium moulé sous pressionRéflecteur : en polycarbonate métallisé haut rendement.Peinture : en poudre avec peinture époxydique en polyester résistant aux rayons UV.Normes : produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver