• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Fosnova - FOS220889301241 - LUTHOR Medium Led Dali 27W noi

  • LUTHOR Medium Led Dali 27W noir
    • Fabricant : Fosnova
    • Réf. fabricant : FOS220889301241
    • Référence Sonepar : 00077514163
    • EAN : 8016535141639
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Encastré LUTHOR MEDIUM CLD-D-D 0,95KG LED COB 2682 lumens 3000K 34° CRI 92 27 WATT NOIR LOWFLICKER IP20/IP40 IK 07 Facteur de puissance >0,95 Durée de vie à 80% 50.000 heures (L80B20) Groupe de risque 0

•Les Atouts de l'article:

LUTHOR dispose du câblage CLD-D-D (alimentation électronique à grdation numérique)La couleur du produit est en noirSa température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)Faisceau étroit avec une angle de 34°Colour qualityInstallable sur des surfaces inflammablesIl fait partie de la classe II (double isolation)

•Les Atouts de la gamme:

La gamme des downlights Luthor se décline en trois dimensions avec une lumière d'avant-garde. Ces produits sont très robustes, d'excellente qualité et à haute performance. Ils sont parfaits pour l'éclairage des grandes surfaces commerciales.Corps Small : en aluminium moulé sous pressionRéflecteur : en polycarbonate métallisé haut rendement.Peinture : en poudre avec peinture époxydique en polyester résistant aux rayons UV.Normes : produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver