Description
Projecteur MATRIX Q9 CLD-D-D 1,3KG 2220 lumens 4000K 32° CRI 80 27 WATT BLANC IP40 IK07 LOWFLICKER Facteur de puissance >0,95 Durée de vie à 80% 50.000 heures (L80B20) Groupe de risque 0
•Les Atouts de l'article:
MATRIX dispose du câblage CLD-D-D (alimentation électronique à gradation numérique)Sa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)La couleur du luminaire est en blancFaisceau moyen avec un angle de 32°Commutateur DIPIl fait partie de la classe II (double isolation)Installable sur des surfaces inflammablesLe luminaire ne présente aucun risque photobiologique
•Les Atouts de la gamme:
Avec sa forme spéciale et son design simple et sobre, cette version à LED haut rendu des couleurs satisfait aux exigences de l’éclairage de mise en valeur. Matrix est un spot totalement orientable pour créer un éclairage extrêmement efficace, en mesure de faire ressortir les espaces et les objets éclairés. Corps : en aluminium moulé sous pression. Groupe optique : face en polycarbonate Lentille : en PMMA, haute performance avec facteur d’éblouissement très faible. Equipement : avec adaptateur universel pour les versions pour rail.Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque).
•Les Atouts de l'article:
MATRIX dispose du câblage CLD-D-D (alimentation électronique à gradation numérique)Sa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)La couleur du luminaire est en blancFaisceau moyen avec un angle de 32°Commutateur DIPIl fait partie de la classe II (double isolation)Installable sur des surfaces inflammablesLe luminaire ne présente aucun risque photobiologique
•Les Atouts de la gamme:
Avec sa forme spéciale et son design simple et sobre, cette version à LED haut rendu des couleurs satisfait aux exigences de l’éclairage de mise en valeur. Matrix est un spot totalement orientable pour créer un éclairage extrêmement efficace, en mesure de faire ressortir les espaces et les objets éclairés. Corps : en aluminium moulé sous pression. Groupe optique : face en polycarbonate Lentille : en PMMA, haute performance avec facteur d’éblouissement très faible. Equipement : avec adaptateur universel pour les versions pour rail.Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque).