• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Fosnova - FOS2210301300 - MATRIX Q9 A Projecteur Led 33W

  • MATRIX Q9 A Projecteur Led 33W blanc 2415lm 4000K 38D
    • Fabricant : Fosnova
    • Réf. fabricant : FOS2210301300
    • Référence Sonepar : 00077512028
    • EAN : 8016535120283
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Projecteur MATRIX Q9 CLD 0,8KG 2471 lumens 4000K 38° CRI 90 27 WATT BLANC IP40 IK07 LOWFLICKER Facteur de puissance >0,95 Durée de vie à 80% 50.000 heures (L80B20) Groupe de risque 0

•Les Atouts de l'article:

MATRIX dispose du câblage CLD (alimentation électronique +LED)Sa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)La couleur du luminaire est en blancFaisceau moyen avec un angle de 38°Adaptateur universelIl fait partie de la classe II (double isolation)Installable sur des surfaces inflammablesLe luminaire ne présente aucun risque photobiologique

•Les Atouts de la gamme:

Avec sa forme spéciale et son design simple et sobre, cette version à LED haut rendu des couleurs satisfait aux exigences de l’éclairage de mise en valeur. Matrix est un spot totalement orientable pour créer un éclairage extrêmement efficace, en mesure de faire ressortir les espaces et les objets éclairés. Corps : en aluminium moulé sous pression. Groupe optique : face en polycarbonate Lentille : en PMMA, haute performance avec facteur d’éblouissement très faible. Equipement : avec adaptateur universel pour les versions pour rail.Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver