• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Fosnova - FOS2210441100 - KRIPTON 2B Led Cob 34W 4000K b

  • KRIPTON 2B Led Cob 34W 4000K blanc
    • Fabricant : Fosnova
    • Réf. fabricant : FOS2210441100
    • Référence Sonepar : 00077513850
    • EAN : 8016535138509
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Projecteur Kripton 2b cld 4000k 3391 lumens cri>90 42° 32w blanc ip20 ik07 0,78kg Maintien flux lumineux 80% 50.000 heures (L80B20) facteur de puissance >0,9 groupe de risque 0 dip switch

•Les Atouts de l'article:

KRIPTON est équipé du câblage cld (alimentation électronique +led)La température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)La couleur du luminaire est en blancIl est installable sur des surfaces inflammablesLe luminaire ne présente aucun risque photobiologique Il fait partie de la classe II (double isolation)Son faisceau est un faisceau moyenIl est dip switchs (19w-->30w/3532 lm-->4072lm)

•Les Atouts de la gamme:

Kripton Led est le nouveau projecteur sur rail de Fosnova.Equipé d'un adaptateur universel, il est le luminaire idéal lorsque nous voulons obtenir.Le Kripton Led est le luminaire idéal lorsque vous souhsaitez obtenir un éclairage personnalisé et unique.Doté d'un réflecteur en aluminium spéculaire haute performance, il est équipé de LED de dernière génération.La LED Kripton se distingue par sa longue durée de vie (50 000 h).Ce nouveau projecteur, grâce à la technologie LED, permet de réaliser des conceptions d'éclairage de plus en plus sophsistiquées et efficaces avec des économies d'énergie considérables.Corps : aluminium moulé sous pression.Réflecteur : Réflecteur en aluminium poli haute performance, non éblouissant.Peinture : Revêtement en poudre avec une peinture époxy polyester résistant aux UV.Equipement : Réglable sur son propre axe vertical avec une rotation de 300°.Réglementation : Fabriqués conformément à la norme EN 60598-1-CEI 34.21, ils ont un degré de protection conforme à la norme EN 60529.Adaptateur universel fourni en standard.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver