• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Fosnova - FOS2210601300 - RIO Led 49W 3000K 6000lm blanc

  • RIO Led 49W 3000K 6000lm blanc
    • Fabricant : Fosnova
    • Réf. fabricant : FOS2210601300
    • Référence Sonepar : 00077000912
    • EAN : 8016535086800
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Projecteur Rio "A" avec adaptateur universel CLD 3000k 4937 lumens cri>90 45° 54w blanc ip40 ik07 Maintien flux lumineux 80% 50.000 heures (L80B20) facteur de puissance >0,9 groupe de risque 0

•Les Atouts de l'article:

Rio est un projecteur sur rail avec adaptateur universel en LED COB de 54 watts avec une ouverture de faisceau de 45°Sa température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)La couleur du luminaire est en blancCRI>90

•Les Atouts de la gamme:

Le design spécial de ce projecteur lui permet de s'intégrer parfaitement à l'ameublement de l'ambiance où il est installé. Il est prévu pour être utilisé dans les milieux commerciaux où l'éclairage est utilisé de nombreuses heures par jour ou bien dans les zones munies d'un éclairage fonctionnel et ponctuel, avec une qualité et une stabilité de couleur élevées. Corps: en aluminium moulé sous pression.Reflecteur: en aluminium poli, moulé sous pression, de haute rendement et anti-reflets.Peinture: par pulvérisation avec peinture époxy en polyester résistant aux rayons UV. Normes: produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21.Indice de protection conforme aux normes EN 60529.Maintien du flux lumineux à 80%: 50.000h (L80B20). Facteur de puissance >0,9 Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque) Sur demande: version avec commande d'éclairage domotique avancée CASAMBI (max. 40W).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver