• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Fosnova - FOS2210833200 - FOCUS 7.0 L Led Cob DIP SWITCH

  • FOCUS 7.0 L Led Cob DIP SWITCH 25W 3000K 2376lm CRI92 33° noir
    • Fabricant : Fosnova
    • Réf. fabricant : FOS2210833200
    • Référence Sonepar : 00077515497
    • EAN : 8016535154974
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

FOCUS 7.0 L Led Cob DIP SWITCH 25W 3000K 2376lm CRI92 33° noir

•Les Atouts de la gamme:

Avec sa forme spéciale et son design simple et sobre, cette version à LED haut rendu des couleurs satisfaisantes aux exigences de l’éclairage de mise en valeur. Finalement, un nouveau spot totalement orientable pour créer un éclairage extrêmement efficace, en mesure de faire ressortir les espaces et les objets éclairés.Corps : en aluminium moulé sous pression, avec dissipateur anodiséVersion avec reflecteur : en aluminium poli, moulé sous pression, de haute rendement et anti-reflets.Peinture : peinture en poudre à base de résine acrylique résistante aux rayons UV.Réglementation : produits conformes aux normes NF EN 60598-1/CEI 34.21. Indice de protection conforme aux normes NF EN 6052.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver