• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Fosnova - FOS2215081000 - TOLEDO 1508 Led 78W 8750lm 400

  • TOLEDO 1508 Led 78W 8750lm 4000K blanc UGR<22
    • Fabricant : Fosnova
    • Réf. fabricant : FOS2215081000
    • Référence Sonepar : 00077513333
    • EAN : 8016535133337
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Encastré Toledo 78 Watt 8750 lumens 4000k CRI>80 Blanc UGR<22 Facteur de puissance 0,95 Maintien flux lumineux à 80% : 35.000 heures (L80B20) Groupe 0 IP40 IK07

•Les Atouts de l'article:

Encastré Toledo avec un UGR<22 et de dimensions 1200 x 300 en 4000K.

•Les Atouts de la gamme:

Toledo est un encastré se déclinant à tous vos besoins. Disponible en UGR<19 et UGR<22 et en différentes dimensions : 600x600 ou en 300x1200.Classe 2.Corps et cadre : corps en tôle d'acier et cadre en aluminium, montage par le dessus.Diffuseur : en technopolymère prismatique haute transmittance.Alimentation : ouverture de l'appareil non nécessaire.Éblouissement d'inconfort UGR : UGR<19 (dans tous les cas).Low Flicker : luminaire avec flicker très limité; uniformité lumineuse pour une plus grande sécurité visuelle.LED : facteur de puissance e0,95. Maintien du flux lumineux à 80% : 35.000h (L80B20).Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver