• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Fosnova - FOS221523129441 - OFFICE 1 Dark Led Dig Dali Eme

  • OFFICE 1 Dark Led Dig Dali Emergency 27W 3047lm 4000K blanc
    • Fabricant : Fosnova
    • Réf. fabricant : FOS221523129441
    • Référence Sonepar : 00077507907
    • EAN : 8016535079079
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

OFFICE 1 Dark 35W 3000lm blanc Dig Dali Emergency

•Les Atouts de la gamme:

La famille d'appareils office est conçue pour offrir à la fois un haut rendement énergétique et une excellente qualité de lumière émise afin de répondre aux différents exigences de sécurité et d'entretien.Le design de l'appareil est extrêmement simple et fonctionnel.• Zéro maintenance• Différentes températures de couleurs• Installation simple• Petit investissement initial• Sources lumineuses haute efficacité• Groupe de risque photobiologique : groupe 0 (exempt de risque)Produits conformes aux normes EN12464 pour VDTCorps: en polycarbonate incassable et auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons UV, antijaunissement.Réflecteur: en polycarbonate, auto-extinguible V2, satinée avec des poudres d'aluminium sous vide poussé avec un procédé de C.V.D. pour un meilleur contrôle et rendement de la lumière.Equipement: Présence de ressorts en acier inox qui assurent une adhérence parfaite aux faux plafonds de 1 à 20 mm d'épaisseur.Normes: produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.Facteur de puissance: >0,95 Durée de vie 80%: 50.000h (L80B20).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver