• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Fosnova - FOS221608111241 - STUDIO B 140 Led Dali 13W 4000

  • STUDIO B 140 Led Dali 13W 4000K blanc
    • Fabricant : Fosnova
    • Réf. fabricant : FOS221608111241
    • Référence Sonepar : 00077001077
    • EAN : 8016535168117
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Studio B 140 LED COB DIMM DALI- 13 Watt 1650 lumens 4000k CRI>90 Blanc UGR<22 Maintien flux lumineux L80B20: 50.000 heures LOW FLICKER v.a IP20 v.l IP44 IK04

•Les Atouts de l'article:

Studio est équipé du câblage cld-cell-d (alimentation électronique + dimmable gradable +led)La température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)La couleur du produit est en blancFaisceau moyenIl fait partie de la classe II (double isolation)Colour quality

•Les Atouts de la gamme:

Studio B est un encastré qui s'adapte parfaitement pour une installation « invisible »Le boîtier du luminaire• En aluminium moulé sous pression avec Diffuseur :• En polycarbonate transparent.Réflecteur :• Optique en aluminium brillant • Anti-éblouissement pour optimiser l’efficacité lumineuseLentille : • En PMMA avec un rendement élevé et un taux d’éblouissement très faibleSur demande : - version DIMM-DALI disponible.- version CASAMBI, un système avancé de contrôle d’éclairage d’automatisation (40W max.).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver