• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Fosnova - FOS2216101139 - STUDIO B 193 Led Cob Dip Switc

  • STUDIO B 193 Led Cob Dip Switch 22W 3000K 2582lm blanc
    • Fabricant : Fosnova
    • Réf. fabricant : FOS2216101139
    • Référence Sonepar : 00077514066
    • EAN : 8016535140663
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Studio B 193 LED COB 28 Watt 3010 lumens 3000K CRI>90 Blanc UGR <22 Maintien flux lumineux L80B20 : 50.000 heures

•Les Atouts de l'article:

Studio est équipé du câblage cld (alimentation électronique +led)La température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)La couleur du produit est en blancFaisceau étroitIl fait partie de la classe II (double isolation)Colour quality

•Les Atouts de la gamme:

Studio B est un encastré qui s'adapte parfaitement pour une installation « invisible »Le boîtier du luminaire• En aluminium moulé sous pression avec Diffuseur :• En polycarbonate transparent.Réflecteur :• Optique en aluminium brillant • Anti-éblouissement pour optimiser l’efficacité lumineuseLentille : • En PMMA avec un rendement élevé et un taux d’éblouissement très faibleSur demande : - version DIMM-DALI disponible.- version CASAMBI, un système avancé de contrôle d’éclairage d’automatisation (40W max.).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver