• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Fosnova - FOS2216321200 - Techno B 193 Led 30W 4000K 337

  • Techno B 193 Led 30W 4000K 3379lm CRI92 blanc
    • Fabricant : Fosnova
    • Réf. fabricant : FOS2216321200
    • Référence Sonepar : 00077511097
    • EAN : 8016535110970
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Techno B 193 Led 30W 4000K 3379lm CRI92 blanc

•Les Atouts de la gamme:

La gamme Techno a été conçue pour les agencements d'intérieur comme des magasins d'expo où il faut de l'IRC afin de mettre en valeur les objets. Il existe des versions dimmables dali.Son flux peut atteindre jusqu'a 5529 lumens.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver