Description
NEW MINI ISPOT COMFORT Led 3W 3000K 180lm CRI90 36° blanc
•Les Atouts de la gamme:
Parfaite pour remplacer les anciens spots, la gamme ISPOT représente l'évolution technologique du downlight. Ce produit de dernière génération comporte comme avantages principaux l'économie d'énergie, une grande modularité et une extraordinaire qualité d'éclairage.Les LED de dernière génération peuvent consommer jusqu'à 80% de moins que vos anciennes lampes. Elles durent 50 000 h et assurent un maintien excellent du flux lumineux. L'extraordinaire qualité des downlights se manifeste aussi par des températures de couleurs spécifiques (3000K - 4000K) et par des optiques anti-éblouissement.corps : en aluminium orientable avec des ressorts.Optique spécifique anti-éblouissement pour un confort amélioré.Peinture : pulvérisation avec peinture polyester résistant aux rayons UV.Normes : appareils conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21 Indice de protection conforme aux normes EN 60529.Peut être installé dans un trou au moins ø75 jusqu’à ø85.
•Les Atouts de la gamme:
Parfaite pour remplacer les anciens spots, la gamme ISPOT représente l'évolution technologique du downlight. Ce produit de dernière génération comporte comme avantages principaux l'économie d'énergie, une grande modularité et une extraordinaire qualité d'éclairage.Les LED de dernière génération peuvent consommer jusqu'à 80% de moins que vos anciennes lampes. Elles durent 50 000 h et assurent un maintien excellent du flux lumineux. L'extraordinaire qualité des downlights se manifeste aussi par des températures de couleurs spécifiques (3000K - 4000K) et par des optiques anti-éblouissement.corps : en aluminium orientable avec des ressorts.Optique spécifique anti-éblouissement pour un confort amélioré.Peinture : pulvérisation avec peinture polyester résistant aux rayons UV.Normes : appareils conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21 Indice de protection conforme aux normes EN 60529.Peut être installé dans un trou au moins ø75 jusqu’à ø85.