• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Fosnova - FOS2216911100 - SLIM Lex 2 18W blanc Ip44Ik07

  • SLIM Lex 2 18W blanc Ip44Ik07 1674lm 3000K
    • Fabricant : Fosnova
    • Réf. fabricant : FOS2216911100
    • Référence Sonepar : 00077508395
    • EAN : 8016535083953
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Encastré Fixe Slim Lex de 18 Watt 3000K 1674 lumens 0,56kg Maintien flux lumineux : L70B50 25000 heures et risque photobiologique : groupe 0 Température fonctionnement : 30°C à +40°C IPvl20 ve44 IK07

•Les Atouts de l'article:

Le slim lex est un produit économiquement bien placé pour réaliser tout type d'eclaiarage d'ambiance et ou fonctionnelSes formes carrés ou rondesSes flux de 837 lumens à 1800 lumens • Ses couleurs 3000K ou 4000K permettent au Slim lex une place partout en renovationLe corps du luminaire • En aluminium  moulé sous pressionDiffuseur : • En PMMA avec sérigraphie laser dimensionnée en fonction de la puissance de la LEDPeinture : • En poudre avec peinture époxydique en polyester • Résistant aux rayons UVÉquipement : • Etrier réglable en acierProduits conformes aux normes Indice de protection conforme aux normes Version 4000KEncastrée Ø 205/220mm

•Les Atouts de la gamme:

Slim Lex est une gamme exclusive de downlights et plafonniers ronds et carrés, avec des led de toute dernière génération. Cette gamme est parfaite pour les projets modernes d'éclairage car elle répond à toutes les exigences les plus pointes en matière de décoration intérieure. Ses formes carrés ou rondes, ses flux de 837 lumens à 1800 lumens et ses couleurs 3000k ou 4000k, permettent au Slim Lex une place partout en rénovation.Existe en version ronde (petits et moyens diamètres) et aussi en version carrée. Se décline en différentes puissances allant de 12w à 18w. Corps : en aluminium moulé sous pressionDiffuseur : PMMA avec sérigraphie laser dimensionnée en fonction de la puissance de la LED.Peinture : en poudre avec peinture époxydique en polyester résistant aux rayons UV.Équipement : étrier réglable en acier.Normes : produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.Groupe de risque photobiologique : Groupe 0 (exempt de risque).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver