• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Fosnova - FOS2217090131 - EMERGENCY 1B Led 2W blanc Emer

  • EMERGENCY 1B Led 2W blanc Emergency autonomie 3H
    • Fabricant : Fosnova
    • Réf. fabricant : FOS2217090131
    • Référence Sonepar : 00077513260
    • EAN : 8016535132606
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Encastré Emergency 1B CLD-E 2W LED 1 heure EM 6500K CRI >80 BLANC 0,23kg IP20 IK03 EM 3 heures

•Les Atouts de l'article:

L'appareil dispose du câblage CLD-E (alimentation électronique+ éclairage de secours +LED)Sa température de couleur est de 6500k (blanc froid)Le luminaire ne présente aucun risque photobiologique Le produit peut être installé sur des surfaces inflammablesL'appareil détient un groupe d'urgence (EM 3hs)

•Les Atouts de la gamme:

L'Emergency est la solution parfaite pour une grande variété de plafonds à faible hauteur libre (jusqu’à 80 mm).Module LED pour éclairage de secours, installation directe en plafonnier• Kit avec électronique, module LED, dissipateur, optique et accumulateur• Optique multi-lentilles clipsable pour éclairage antipanique, des issues de secours et des zones d’observation à haut risque• Fonction lumière d’urgence pour test manuelVersion standard incluant trois optiques facilement interchangeables, équipant le spot pour : A) éclairage antipanique B) éclairage des issues de secours C) éclairage des zones d’observation à haut risque.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver