• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Fosnova - FOS221722101241 - ENERGY 2245 Led Dali 18W 2316l

  • ENERGY 2245 Led Dali 18W 2316lm 4000K blanc CRI95
    • Fabricant : Fosnova
    • Réf. fabricant : FOS221722101241
    • Référence Sonepar : 00077507072
    • EAN : 8016535127640
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Encastré Downlight Energy CLD-DD 18W 2316 lumens 4000k CRI>90 BLANC 0,62kg v.a IP20 IK07 v.l IP44 IK07 Lowflicker Facteur de puissance >0,95 Maintien du flux 80% 55.000 heures (L80B20) groupe de risque 0

•Les Atouts de l'article:

L'appareil dispose du câblage CLD-D-D (alimentation électronique à gradation numérique +LED)Sa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)La couleur du luminaire est en blancSon faisceau est un faisceau largeIl détient le certificat de conformité européenneIl fait partie de la classe II (double isolation)Le produit peut être installé sur des surfaces inflammables

•Les Atouts de la gamme:

Fosnova propose un large choix de downlights en mesure de satisfaire aux nombreuses exigences des centres commerciaux, magasins et musées en matière d'éclairage.Leur très grande souplesse d'emploi, compte tenu des nombreux formats disponibles, simplifie leur installation et multiplie leurs applications. Notamment, il est possible de remplacer l'ancien éclairage sans intervenir sur les structures. La maintenance et l'installation sont extrêmement faciles.Corps : en aluminium sous pressionDiffuseur : en matière thsermoplastique résistant aux hsautes températures.Peinture : en poudre avec peinture époxydique en polyester résistant aux rayons UV.Equipement : étrier réglable en acier.Normes : produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.4.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver