• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Fosnova - FOS2217490400 - ECO LEX Led 10W 4000K 1000lm b

  • ECO LEX Led 10W 4000K 1000lm blanc Ip44Ik07
    • Fabricant : Fosnova
    • Réf. fabricant : FOS2217490400
    • Référence Sonepar : 00077510120
    • EAN : 8016535101206
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

ECO LEX Led 10W 4000K blanc

•Les Atouts de la gamme:

La gamme de downlights ECOLEX LED permet d'obtenir la technologie et l'économie d'énergie des LED avec un produit facile à installer, économique, résistant et durable. Les différents diamètres existants multiplient les possibilités d'encastrement.Idéale pour l'éclairage des zones de passage (escaliers, couloirs, entrées) et des lieux de travail (bâtiments publics, bureaux, hôtels et restaurants).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver