• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Fosnova - FOS2217561000 - ECO LEX Q1 Led 11W 4000K 1015l

  • ECO LEX Q1 Led 11W 4000K 1015lm blanc
    • Fabricant : Fosnova
    • Réf. fabricant : FOS2217561000
    • Référence Sonepar : 00077509451
    • EAN : 8016535094515
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Encastré Downlight Eco Lex Q1 de 12w blanc 1015 lumens Ip44 Cl 2 CrI 90 L80B20 50000 heures risque photobiologique groupe 0 Température fonctionnement : 30°C à +40°C

•Les Atouts de l'article:

Le corps du luminaire : • En aluminium  moulé sous pressionDiffuseur : • Son diffuseur avec cercles concentriques gravés au laser fait aussi office de lentilleCes cercles ont un positionnement bien précis à écartements variables Peinture : • En poudre avec peinture époxydique en polyester • Résistant aux rayons UVÉquipement : Etrier réglable en acierProduits conformes aux normes Indice de protection conforme aux normes

•Les Atouts de la gamme:

La gamme de downlights ECOLEX LED permet d'obtenir la technologie et l'économie d'énergie des LED avec un produit facile à installer, économique, résistant et durable. Les différents diamètres existants multiplient les possibilités d'encastrement.Idéale pour l'éclairage des zones de passage (escaliers, couloirs, entrées) et des lieux de travail (bâtiments publics, bureaux, hôtels et restaurants).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver