• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Fosnova - FOS221763111241 - SAVING Comfort B Led Dali 40W

  • SAVING Comfort B Led Dali 40W 3890lm 4000K blanc
    • Fabricant : Fosnova
    • Réf. fabricant : FOS221763111241
    • Référence Sonepar : 00077512195
    • EAN : 8016535121952
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

SAVING Comfort B Led Dali 41W 4000K blanc

•Les Atouts de la gamme:

Les gammes SAVING et SAVING COMFORT sont une série complète de downlights ronds à encastrer :• SAVING : réflecteur en aluminium anti-reflet• SAVING COMFORT : réflecteur lamellaire en aluminium anti-refletElles garantissent un éclairage impeccable dans les lieux publics : points de vente, shsowrooms ou hôtels.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver