• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Fosnova - FOS2217671100 - SAVING 245 Led Dip Switch 17W

  • SAVING 245 Led Dip Switch 17W 4000K blanc CRI85
    • Fabricant : Fosnova
    • Réf. fabricant : FOS2217671100
    • Référence Sonepar : 00077511699
    • EAN : 8016535116996
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

SAVING 245 Led 23W 4000K blanc

•Les Atouts de la gamme:

Les gammes SAVING et SAVING COMFORT sont une série complète de downlights ronds à encastrer :• SAVING : réflecteur en aluminium anti-reflet• SAVING COMFORT : réflecteur lamellaire en aluminium anti-refletElles garantissent un éclairage impeccable dans les lieux publics : points de vente, shsowrooms ou hôtels.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver