• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Fosnova - FOS221767111241 - SAVING 245 Led Dali 23W 4000K

  • SAVING 245 Led Dali 23W 4000K blanc
    • Fabricant : Fosnova
    • Réf. fabricant : FOS221767111241
    • Référence Sonepar : 00077512187
    • EAN : 8016535121877
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

encastré Downlight saving 245 23w blanc 2662 lumens Ip44 Cl 2 CrI 80 L80B20 50000 heures risque photobiologique groupe 0 IP20 IK06 0,4 kg

•Les Atouts de l'article:

Saving LED est une famille de spots encastrables particulièrement adaptés pour un éclairage blindé, diffus, prolongé et durableSon corps est : • En aluminium moulé sous pressionInstallation : • Les projecteurs sont équipés de pattes de support en acier galvanisé• Boîtier pour la fixation de ressorts au faux plafondRevêtement : • Revêtement en poudre avec peinture époxy polyester • Résistante aux UVÉquipement : • Complet avec support en acier réglable

•Les Atouts de la gamme:

Les gammes SAVING et SAVING COMFORT sont une série complète de downlights ronds à encastrer :• SAVING : réflecteur en aluminium anti-reflet• SAVING COMFORT : réflecteur lamellaire en aluminium anti-refletElles garantissent un éclairage impeccable dans les lieux publics : points de vente, shsowrooms ou hôtels.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver