• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Fosnova - FOS2218061368 - SHOP 3 Irc93 Led 57W 4000K 38D

  • SHOP 3 Irc93 Led 57W 4000K 38D Ip20 blanc
    • Fabricant : Fosnova
    • Réf. fabricant : FOS2218061368
    • Référence Sonepar : 00077512790
    • EAN : 8016535127909
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Encastré SHOP 3X CLD -D (IGBT) LED COB 3x 1890 lumens 4000K 38° CRI 93 57 WATT Blanc IP20 IK07 Facteur de puissance >0,95 Durée de vie à 70% 50.000 heures (L70B20) Groupe de risque 0

•Les Atouts de l'article:

SHOP dispose du câblage CLD-D (alimentation éléctrique + LED Dimmable IGBT) Sa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)La couleur du produit est en blancColour qualityLe produit ne présente aucun risque photobiologique Il fait partie de la classe II (double isolation)

•Les Atouts de la gamme:

La famille Shop est une série d'encastrés orientables.Cadre : aluminium avec spots orientables et basculants.Équipement : ressorts pour faux-plafonds de 1 à 25 mm d'épaisseur.Réglementations : produits conformes à la norme NF EN 60598-1 (CEI 34-21).Degré de protection selon la norme NF EN 60529.Groupe de risque photobiologique : Groupe 0 (exempt de risque).Facteur de puissance: >= 0,95.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver