• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Fosnova - FOS2218281500 - SLIM 3 Led suspension 73W 6880

  • SLIM 3 Led suspension 73W 6880lm 4000k blanc Ugr<22
    • Fabricant : Fosnova
    • Réf. fabricant : FOS2218281500
    • Référence Sonepar : 00077512163
    • EAN : 8016535121631
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

SLIM3 Susp 69W Blc Cell Ip20Ik07 6880Lm 4000K Ugr19