• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Fosnova - FOS2218461200 - PANNELLO Led 33W 4000K Irc 93

  • PANNELLO Led 33W 4000K Irc 93 3200lm blanc IP40IK05
    • Fabricant : Fosnova
    • Réf. fabricant : FOS2218461200
    • Référence Sonepar : 00077508450
    • EAN : 8016535084509
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

PANNELLO 33W 4000K Irc 93 3200lm blanc

•Les Atouts de la gamme:

Panello propose une gamme avec un démarrage instantané, sans chatoiement et avec un fonctionnement absolument silencieux. Les économies d'énergie de plus de 50% par rapport aux lampes traditionnelles à tubes fluorescents.Aucune interférence de rf et les émissions électromagnétiques.Aucun risque pour l'environnement de l'absence de deux matériaux contenant du mercure ou du plomb.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver