• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Fosnova - FOS2218471100 - ECO PANNELLO Led 34W 3417lm 30

  • ECO PANNELLO Led 34W 3417lm 3000K blanc CRI83
    • Fabricant : Fosnova
    • Réf. fabricant : FOS2218471100
    • Référence Sonepar : 00077000924
    • EAN : 8016535084356
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Dalle Eco Pannello CLD 34W 3000K 3417 lumens CRI 83 BLANC 3,86kg IP40 IK05 Lowflicker Facteur de puissance >0,95 Maintien flux lumineux 80% 80.000 heures (L80B20) groupe de risque 0

•Les Atouts de l'article:

ECO PANNELLO dispose du câblage CLD (alimentation électronique +LED)Sa température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)La couleur du produit est en blancLe jet de son faisceau a un angle extra largeIl fait partie de la classe II (double isolation)Allumage immédiat sans scintillement et fonctionnement silencieuxPlus de 50 % d'économie d’énergie par rapport aux classiques plafonniers à tubes fluorescentsAucune émission électromagnétique ni interférence Aucun risque pour l'environnement puisque les matériaux ne contiennent ni mercure ni plomb

•Les Atouts de la gamme:

La qualité extraordinaire des led est aujourd'hui plus accessible. Nous vous offrons, à un petit prix, un produit révolutionnaire qui constitue l’éclairage parfait pour les bureaux, les centres commerciaux, les hôtels, les cliniques et hôpitaux, et en général, pour tous les endroits où la lumière reste allumée en permanence. Une solution simple pour avoir la toute dernière technologie en matière d'éclairage intérieur. La source lumineuse à led n'est pas toujours synonyme de haute performance. Les matériaux sont aussi testés, contrôlés et sélectionnés pour garantir une longue durée de vie et une bonne émission de lumière. Ceux-ci doivent notamment conserver au fil du temps leurs caractéristiques techniques et esthétiques : maintien du flux lumineux, rendu parfait des couleurs, absence d'éblouissement et prévention de l'effet jaunissement sur les composants.Nous encastrons sur nos panneaux, entre la source lumineuse à led et le diffuseur, une plaque particulière. Cet élément est fondamental pour le fonctionnement, la qualité et la quantité de lumière émise par le panneau. La plaque se compose d'un matériau très efficace : le PMMA (polyméthsacrylate de méthsyle). Ce polymère conserve ses caractéristiques dans le temps et prévient l'effet de jaunissement typique des produits « meilleur marché » pour lesquels est utilisé, par exemple, le polystyrène (PS) qui coûte beaucoup moins chser.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver