• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Fosnova - FOS2218531100 - PANELTECH R3 Led 20W 1953lm UG

  • PANELTECH R3 Led 20W 1953lm UGR19 3000K blanc
    • Fabricant : Fosnova
    • Réf. fabricant : FOS2218531100
    • Référence Sonepar : 00077509173
    • EAN : 8016535091736
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

PANELTECH R3 20W Ugr 19 3000K blanc

•Les Atouts de la gamme:

Grâce à la dalle PanelTech, nous offrons à notre clientèle un produit à bon rapport qualité/prix, tout en respectant toutes les caractéristiques nécessaires pour l'utilisation dans les bureaux, les centres commerciaux, les hôtels, les cliniques et hôpitaux, et en général, pour tous les endroits où la lumière reste allumée en permanence.Les matériaux sont aussi testés, contrôlés et sélectionnés pour garantir une longue durée de vie et une bonne émission de lumière. Ceux-ci doivent notamment conserver au fil du temps leurs caractéristiques techniques et esthétiques.Sur nos panneaux encastrés, entre la source lumineuse à led et le diffuseur, il se trouve une plaque particulière. Cet élément est fondamental pour le fonctionnement, la qualité et la quantité de lumière émise par le panneau. Nous utilisons une plaque à base d'un matériau très efficace : le PMMA (polyméthsacrylate de méthsyle).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver