• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Fosnova - FOS2218541000 - PANELTECH B Led 17W 1600lm UGR

  • PANELTECH B Led 17W 1600lm UGR19 4000K blanc
    • Fabricant : Fosnova
    • Réf. fabricant : FOS2218541000
    • Référence Sonepar : 00077509200
    • EAN : 8016535092009
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Dalle PanelTech Led de 17 Watt 4000K 1600 lumens 4,004kg Maintien flux lumineux : L80B20 50000 heures et risque photobiologique : groupe 0 Température fonctionnement : 30DEGC à +40DEGC IP40 IK06

•Les Atouts de l'article:

PANELTECH appartient à la famille des dallesalimentation électrique: • Connectique rapide, • Ouverture de l’appareil non nécessaireVersion standard avec connectique mâle-femelle pour l'alimentation électriqueet pour la gradation 0-10VFaisceau lumineux concentré sur le lieu de travailÉblouissement d’inconfort UGR <19 dans toutes les conditionsAllumage immédiat sans scintillement et fonctionnement silencieuxPlus de 50 % d'économie d’énergie par rapport aux classiques plafonniers à tubes fluorescentsAucune émission électromagnétique ni interférence Aucun risque pour l'environnement puisque les matériaux ne contiennent ni mercure ni plombPlaque interne : • PMMADiffuseur : • technopolymère extrudé strié haute transmittance

•Les Atouts de la gamme:

Grâce à la dalle PanelTech, nous offrons à notre clientèle un produit à bon rapport qualité/prix, tout en respectant toutes les caractéristiques nécessaires pour l'utilisation dans les bureaux, les centres commerciaux, les hôtels, les cliniques et hôpitaux, et en général, pour tous les endroits où la lumière reste allumée en permanence.Les matériaux sont aussi testés, contrôlés et sélectionnés pour garantir une longue durée de vie et une bonne émission de lumière. Ceux-ci doivent notamment conserver au fil du temps leurs caractéristiques techniques et esthétiques.Sur nos panneaux encastrés, entre la source lumineuse à led et le diffuseur, il se trouve une plaque particulière. Cet élément est fondamental pour le fonctionnement, la qualité et la quantité de lumière émise par le panneau. Nous utilisons une plaque à base d'un matériau très efficace : le PMMA (polyméthsacrylate de méthsyle).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver