• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Fosnova - FOS2218581100 - NIZZA 3 Led 34W 3000K 3417lm b

  • NIZZA 3 Led 34W 3000K 3417lm blanc CRI83
    • Fabricant : Fosnova
    • Réf. fabricant : FOS2218581100
    • Référence Sonepar : 00077510997
    • EAN : 8016535109974
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Encastré Nizza LED 34 Watt 3417 lumens 3000k CRI 83 Blanc Facteur de puissance 0,95 Maintien flux lumineux à 80% : 50.000 heures (L80B20) Groupe 0 IP40 IK05 Classe 2

•Les Atouts de l'article:

Encastré nizza pour les faux plafonds à lames de dimensions 1296 x 312.

•Les Atouts de la gamme:

Nizza fait partie de la famille des encastrés fixes. Cadre: en tôle d'acier. Corps : en aluminium.Diffuseur : en technopolymère opale haute transmittance. Alimentation : ouverture de l'appareil non nécessaire; équipé de connecteur rapide. Installation : faux-plafonds en lames à bords arrondis, intervalle 100 mm.LED : sources lumineuses haute efficacité.Low Flicker : luminaire avec flicker très limité; uniformité lumineuse pour une plus grande sécurité visuelle.LED : Maintien du flux lumineux à 80%: 50.000h (L80B20).Facteur de puissance e0,95.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver