• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Fosnova - FOS221901021241 - M2 Encastré Led Dali 6W blanc

  • M2 Encastré Led Dali 6W blanc 380lm 4000K
    • Fabricant : Fosnova
    • Réf. fabricant : FOS221901021241
    • Référence Sonepar : 00077513506
    • EAN : 8016535135065
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Encastré M2 CLD-DD 380 lumens 4000k 20° cri 90 6w blanc 0,27kg Maintien flux lumineux 80% 50.000 heures (L80B20) facteur de puissance > 0,92 groupe de risque 0 ip40 ik07 lowflicker

•Les Atouts de l'article:

M2 est équipé du câblage d'alimentation électronique à gradation numérique +ledSa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)La couleur du luminaire est en blanc Son faisceau est un faisceau moyenIl est installable sur des surfaces inflammablesL'appareil fait partie de la classe II (double isolation)Colour qualityLe luminaire ne présente pas de risque photobiologique

•Les Atouts de la gamme:

Downlights individuels à encastrer, de très petites dimensions pour fusionner parfaitement avec le cadre environnant. Ces modules se distinguent par leur optique à haute définition en thermoplastique métallisé, assortie d’un diffuseur spécial qui optimise l’émission lumineuse, tout en réduisant significativement l’éblouissement direct.Sur demande : version de 15°-30°. versions avec différentes finitions esthétiques pour créer des superbes scénographies lumineuses.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver