• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Fosnova - FOS2219010900 - M9 Encastré Led 18W blanc 910l

  • M9 Encastré Led 18W blanc 910lm 4000K 15D
    • Fabricant : Fosnova
    • Réf. fabricant : FOS2219010900
    • Référence Sonepar : 00077001145
    • EAN : 8016535134631
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Encastré M9 cld 910 lumens 4000k 15° cri >90 18w blanc 0,58kg ip20 ik07 Maintien flux lumineux 80% 50.000 heures (L80B20) facteur de puissance >0,92 groupe de risque

•Les Atouts de l'article:

M9 est équipé du câblage d'alimentation électronique +ledSa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)La couleur du luminaire est en blancFaisceau étroitIl est installable sur des surfaces inflammablesL'appareil fait partie de la classe II (double isolation)

•Les Atouts de la gamme:

Downlights individuels à encastrer, de très petites dimensions pour fusionner parfaitement avec le cadre environnant. Ces modules se distinguent par leur optique à haute définition en thermoplastique métallisé, assortie d’un diffuseur spécial qui optimise l’émission lumineuse, tout en réduisant significativement l’éblouissement direct.Sur demande : version de 15°-30°. versions avec différentes finitions esthétiques pour créer des superbes scénographies lumineuses.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver