• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Fosnova - FOS2219011739 - M4 Encastré Led 19W blanc 1622

  • M4 Encastré Led 19W blanc 1622lm 3000K 38D
    • Fabricant : Fosnova
    • Réf. fabricant : FOS2219011739
    • Référence Sonepar : 00077514735
    • EAN : 8016535147358
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Encastré M4 cld 3000k 1573 lumens ip40 ik07

•Les Atouts de l'article:

M4 est un luminaire encastré avec des modules séparés.Version 3000K (rendu plus chaud)

•Les Atouts de la gamme:

Le système des M4 est composé de modules individuels qui peuvent être encastrés dans les faux plafonds en placoplâtre grâce à leurs dimensions remarquablement petites, leur permettant de s’intégrer parfaitement dans n’importe quel espace.M4 est un encastré fixe disponible en 3000K ou 4000K.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver