• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Fosnova - FOS2219021600 - W4 Led 19W noir Ip40Ik07 1484l

  • W4 Led 19W noir Ip40Ik07 1484lm 4000K
    • Fabricant : Fosnova
    • Réf. fabricant : FOS2219021600
    • Référence Sonepar : 00077514738
    • EAN : 8016535147389
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

W4 Led 19W noir Ip40Ik07 1484lm 4000K

•Les Atouts de la gamme:

Downlights individuels LED 4 modules à encastrer, de très petites dimensions pour fusionner parfaitement avec le cadre environnant.Ces modules se distinguent par leur optique à haute définition en thermoplastique métallisé, assortie d'un diffuseur spécial qui optimise l'émission lumineuse, tout en réduisant significativement l'éblouissement direct.Facteur de puissance : e0,92.Groupe de risque photobiologique : Groupe 0 (exempt de risque).Normes: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection selon les normes EN60529.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver