• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Fosnova - FOS2230320100 - LISET 2.0 HE Led Asym 29W L115

  • LISET 2.0 HE Led Asym 29W L1150 blanc
    • Fabricant : Fosnova
    • Réf. fabricant : FOS2230320100
    • Référence Sonepar : 00077513644
    • EAN : 8016535136444
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LISET 2.0 HE Led Asym 29W L1150 blanc

•Les Atouts de la gamme:

La gamme Liset 2.0 est un véritable système multifonctionnel, mis au point pour tirer un maximum d’avantages de la technologie LED. Facile à installer, il existe en différentes vairaintes : en encastré, en plafonnier, en suspension ou sur rail. Le luminaire est disponible en trois versions : avec optique basse luminance URG<19, avec optique confort blanche ou noire en polycarbonate et avec diffuseur en polycarbonate opale. Toute la gamme est équipée de LED de dernière génération pour une utilisation facile dans n’importe quel projet d’éclairage.• Corps : en aluminium extrudé• Têtes : en aluminium moulé sous pression.• Normes : appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection selon les normes EN60529.• Optique basse luminance : à ventelles double parabole, en aluminium brillant 99, 99 anti-reflet et anti-irisant basse luminance avec traitement au PVDSuspensions non incluses, à acheter séparément.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver