• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Fosnova - FOS2254010100 - SPOT Panel 2 Led 56W blanc Ip4

  • SPOT Panel 2 Led 56W blanc Ip40Ik07 5846lm 4000K Ugr<19
    • Fabricant : Fosnova
    • Réf. fabricant : FOS2254010100
    • Référence Sonepar : 00077513014
    • EAN : 8016535130145
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Plafonnier Spot Panel 2 UGR<19 LED 28 modules 56 watts couleur Blanc 4000K 5846 lumens CRI>90

•Les Atouts de l'article:

Plafonnier 602 x 715 en UGR<19.Version 4000K (rendu plus froid)

•Les Atouts de la gamme:

Spots individuels à installer en plafonnier, de très petites dimensions pour fusionner parfaitement avec le cadre environnant. Ces modules se distinguent par leur optique à haute définition en thermoplastique métallisé, assortie d'un diffuseur spécial qui optimise l'émission lumineuse, tout en réduisant significativement l'éblouissement direct. Se décline également en plafonnier de dimensions 645 x 602 et 715 x 602 en technopolymère prismatique haute transmittance.Versions avec différentes finitions esthétiques pour créer des superbes scénographies lumineuses. Facteur de puissance : e0,92.Groupe de risque photobiologique : Groupe 0 (exempt de risque). Normes: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection selon les normes EN60529.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver