• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Fosnova - FOS2270287012 - VISION 2.0 Small 34W Rail 3000

  • VISION 2.0 Small 34W Rail 3000K 44D DIMM 1-10 V argent
    • Fabricant : Fosnova
    • Réf. fabricant : FOS2270287012
    • Référence Sonepar : 00077509336
    • EAN : 8016535093365
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

VISION 2.0 Small 34W Rail 3000K 44D DIMM 1-10 V argent

•Les Atouts de la gamme:

Il devient important de pouvoir choisir différentes sources lumineuses dans un produit qui conserve esthétiquement le même design. Vision est né pour répondre à tous les besoins. En effet, un seul corps garantit la continuité de l'application avec différentes optiques et LED, trouvant son utilisation idéale dans les environnements où, nécessitant une lumière d'accentuation, il est nécessaire de faire varier la qualité de l'émission lumineuse.La gamme Vision saura éclairer tous vos projets avec des teintes différentes pour s'adapter aux rendus des couleurs de vos articles.La gamme existe en version "patère" et en version "rail".Corps : en aluminium moulé sous pression avec trous de refroidissement.Réflecteur : en aluminium satiné à haut rendement et anti-éblouissant.Revêtement : revêtement en poudre avec une peinture polyester résistante aux UV.Réglementation : Réalisés conformément aux normes EN 60598-1-CEI 34.21, ils ont un degré de protection selon les normes EN 60529.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver