• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Fracarro - AL12-24BX - ALIMENTATION 12V 4A

  • ALIMENTATION 12V 4A
    • Fabricant : Fracarro
    • Réf. fabricant : AL12-24BX
    • Référence Sonepar : 00146806474
    • EAN : 8016978064748
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

ALIMENTATION 12V 4A

•Les Atouts de l'article:

ALIMENTATION 12V 4A

•Les Atouts de la gamme:

Alimentation 12V