• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Fracarro - MEC6005 - Feuillard 5m

  • Feuillard 5m
    • Fabricant : Fracarro
    • Réf. fabricant : MEC6005
    • Référence Sonepar : 00146805388
    • EAN : 8016978053889
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Feuillard, Long : 5m environ, l : 40mm, Ep. : 6/10, Poids: 1kg

•Les Atouts de l'article:

Feuillard, Long : 5m environ, l : 40mm, Ep. : 6/10, Poids: 1kg

•Les Atouts de la gamme:

Feuillard 5M

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver