• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Fracarro Portenseigne - PO60APX5 - Parabole 60cm acier x5

  • Parabole 60 cm acier x5 avec accessoires
    • Fabricant : Fracarro Portenseigne
    • Réf. fabricant : PO60APX5
    • Référence Sonepar : 00146809040
    • EAN : 8016978090402
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Parabole 60cm acier par 5 pièces avec accessoires

•Les Atouts de l'article:

Parabole 60cm acier par 5 pièces avec accessoires

•Les Atouts de la gamme:

Parabole 60cm acier

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver