• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Fracarro Portenseigne - RO80APX50 - Réf. 80cm acier 50pcs

  • Réflecteur 80cm acier 50 pièces
    • Fabricant : Fracarro Portenseigne
    • Réf. fabricant : RO80APX50
    • Référence Sonepar : 00146801588
    • EAN : 8016978072552
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Réflecteur 80 cm acier, par 50 pces, vrac (ZNO80AP)

•Les Atouts de l'article:

Réflecteur 80 cm acier, par 50 pces, vrac (ZNO80AP)

•Les Atouts de la gamme:

Réfl. 80cm acier 50pcs

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver