• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Fracarro - PSU2401F2 - Alimentation 24V/100mA

  • Alimentation 24V/100mA, 2 sorties connectique F
    • Fabricant : Fracarro
    • Réf. fabricant : PSU2401F2
    • Référence Sonepar : 00146810871
    • EAN : 8016978108718
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Alimentation 24V/100mA, 2 sorties connectique F

•Les Atouts de l'article:

Alimentation 24V, 200mA pour préamplis de mât, 2 sorties

•Les Atouts de la gamme:

Alimentation 24V

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver