• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Fracarro - THERMO60 - Gaine thermo-rétractable

  • Gaine thermo-rétractable 60mm, gaine 2,4mm
    • Fabricant : Fracarro
    • Réf. fabricant : THERMO60
    • Référence Sonepar : 00146810377
    • EAN : 8016978103775
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Smooth 60mm, Gaine thermo-rétractable longueur 60mm, diamétre 2,4mm

•Les Atouts de l'article:

Smooth 60mm, Gaine thermo-rétractable longueur 60mm, diamétre 2,4mm

•Les Atouts de la gamme:

Smooth 60mm

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver